マキタ ウインチのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
89件の「マキタ ウインチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ウインチ 100v」、「ベビーウインチ」、「超小型 ウインチ」などの商品も取り扱っております。
小型ホイスト マキタランキング1位
現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg)9電流(A)8消費電力(W)750定格荷重(kg)60昇降速度(m/s)0.47反復定格25%ED、150回/時間
1個
109,800税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコランキング2位
エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB)巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
33,300税込36,630
当日出荷

ウインチ 京セラインダストリアルツールズランキング3位
京セラインダストリアルツールズウインチ
巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10500奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550電源コード(m)5吊上速度(cm/s)46最大吊上能力(kg)60
1台
92,820税込102,102
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズランキング4位
京セラインダストリアルツールズリモコンウインチ
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業付属品リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1幅(mm)260高さ(mm)360質量(g)10800奥行(mm)205電流(A)6電源(V)100消費電力(W)550揚程(m)20電源コード(m)5吊上速度(cm/s)【高速】46【低速】16最大吊上能力(kg)60
1台
165,360税込181,896
4日以内出荷

電動ウインチ 100kg 揚程10m スリーエッチランキング5位
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
49,980税込54,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズウインチ
運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。安全性の高いラッチロックフック採用。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。質量(kg)14(本体のみ)タイプ電動式(マグネットモーター仕様)電流(A)10消費電力(W)870コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)41寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390
1台
169,800税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フックエスコ品番EA840DK-2質量(kg)6.8コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7直径×長さL(Φmm×mm)112×340最大牽引質量(kg)【水平】1360ワイヤーロープ長さ(m)15.2ギア比136巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
1個
68,900税込75,790
翌日出荷

専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。 ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
チェーン長(m)(ロードチェーン)5
1個
89,980税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーマイティ 100V 150kg
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。仕様2点押ボタン式付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10mトラスコ品番375-4421材質スチール幅(mm)470質量(kg)21高さ(mm)272奥行(mm)210消費電力(W)650電源単相100Vコード長さ(m)(操作コード)10電源コード2mワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81最大荷重(t)(吊上)0.15巻上速度(m/min)22
1台
179,800税込197,780
当日出荷

軽、速、強力!上げ下げパワフル!単相100V!
電源単相100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4
1個
199,800税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー質量(kg)3.4寸法A(mm)133寸法F(mm)240寸法D(mm)51.5寸法E(mm)260寸法B(mm)158寸法C(mm)88定格荷重(kg)500寸法G(mm)11.5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20比率4.1:1(ギヤ)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998税込6,598
当日出荷

京セラインダストリアルツールズウインチ
吊上荷重200kgの実力
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。付属品操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×30m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)質量(kg)19(本体のみ)タイプ電動式電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(200kg吊上時)24ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×231×496
1台
199,800税込219,780
当日出荷

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5
1台
79,980税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
119,800税込131,780
3日以内出荷

トーヨーコーケン(TKK)バッテリーマイティ
自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
用途荷物の吊り上げに。仕様2点押ボタン式材質スチール幅(mm)366高さ(mm)200奥行(mm)170コード長さ(m)(操作)3ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12最大荷重(t)(吊上)0.45
1台
199,800税込219,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズウインチ
軽量コンパクト設計。安全性の高いラッチロックフック採用
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。質量(kg)12.3(本体のみ)タイプ電動式電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)38寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×230×350
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
用途林業用仕様牽引力:700kg質量(kg)9.5速度(m/min)10(牽引)
1台
229,800税込252,780
当日出荷

ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。 ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m)5
1台
179,800税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
3,680税込4,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズウインチ
据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。付属品安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個質量(kg)21(本体のみ)タイプ電動式(マグネットモーター仕様)、据置型電流(A)10消費電力(W)870コード長さ(m)2.5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(無負荷時)50、(150kg吊上時)31ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)231×425×297
1台
199,800税込219,780
3日以内出荷